• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dry grinding disc ceramic 100x50x20 mm 89A80J5AV53 steel/hss

Réf.: 5889
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5889
EAN / GTIN 9003170058896
Réf. fabricant 5889
Article hors catalogue L50140 381

Description

Description:

Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux comprenant des mélanges de corindons supérieurs blancs ou de corindons frittés. Ils sont utilisés pour la rectification à sec. La spécification adaptée de cet outil évite la décoloration des pièces à usiner.

Caractéristique(s):

  • Form: 6 BOISSEAU DROIT
  • Spécification : W10 / E10
  • Dimension (D x T x H): 100 x 50 x 20 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Aucune décoloration de la pièce à usiner
  • Sélection basée sur les besoins individuels

Utilisation:

  • Pour l'usinage de tous les procédés d'usinage de copeaux pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaillement en Acier et HSS.