• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Table roulante

Réf.: 5868
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5868
EAN / GTIN 4017976058689
Réf. fabricant 5868
Article hors catalogue L90070 261

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm, surface effet hêtre, 2 placards verrouillables avec portes. Dimensions placard L X P X H : 500 x 600 x 600 mm. Charge maximum par plateau placard : 30 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Longueur de surface utile (mm): 1120
Largeur de surface utile (mm): 650
Hauteur plateaux (mm): 910
Charge par plateau (kg): 30
Largeur totale (mm): 1120
Hauteur totale (mm): 910
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires