Table roulante

Réf.: 5866
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5866
    EAN / GTIN 4017976058665
    Réf. fabricant 5866
    Article hors catalogue L90070 206

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm, surface effet hêtre, 1 placard verrouillable en tôle d'acier avec porte, 1 tiroir avec support pour clavier et souris escamotable. Guide câble intégré au plan de travail. Dimensions placard L X P X H : 500 x 600 x 600 mm. Charge maximum par plateau placard : 30 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 150
    Longueur de surface utile (mm): 1120
    Largeur de surface utile (mm): 650
    Hauteur plateaux (mm): 300, 910
    Charge par plateau (kg): 50
    Largeur totale (mm): 1120
    Hauteur totale (mm): 910
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 125 x 32
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires