Outil de plug-in d'anneau SW.9 / 16 porte-outil 14x18 mm

Réf.: 58624034
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
    Type de produit Embout polygonal

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 58624034
    EAN / GTIN 4018754035175
    Réf. fabricant 58624034
    Article hors catalogue L60010 1168

    Description

    Description:

    • Pour clés dynamométriques avec mandrin carré
    • Fixation de verrouillage de stylo
    • Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
    • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
    • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

    Caractéristique(s):

    • Hauteur mm (h): 11 mm
    • S: 25 mm
    • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 14 x 18 mm
    • Poids: 122 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 9/16 ″
    • Largeur mm (b): 23 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier