Outil de plug-in d'anneau SW.1 / 2 ″ porte-outil 9x12 mm

Réf.: 58621232
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
    Type de produit Embout polygonal

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 58621232
    EAN / GTIN 4018754136490
    Réf. fabricant 58621232
    Article hors catalogue L60010 4853

    Description

    Description:

    • Pour le montage et le démontage des moteurs
    • Acier haute performance HPQ®, bruni
    • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

    Caractéristique(s):

    • Hauteur mm (h): 9,2 mm
    • S: 45 mm
    • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
    • Poids: 58 g
    • Ouverture de clé [pouces]: 1/2 ″
    • Largeur mm (b): 19 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier