• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de plug-in d'anneau SW.3 / 8 porte-outil 9x12 mm

Réf.: 58621224
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
Type de produit Embout polygonal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58621224
EAN / GTIN 4018754136476
Réf. fabricant 58621224
Article hors catalogue L60010 4046

Description

Description:

  • Pour le montage et le démontage des moteurs
  • Acier haute performance HPQ®, bruni
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 8 mm
  • S: 45 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
  • Poids: 42 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 3/8 ″
  • Largeur mm (b): 14,9 mm

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier