• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de plug-in d'anneau Porte-outil SW 7/8 ″ 9x12 mm

Réf.: 58621044
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
Type de produit Embout polygonal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58621044
EAN / GTIN 4018754035151
Réf. fabricant 58621044
Article hors catalogue L60010 3904

Description

Description:

  • Pour clés dynamométriques avec mandrin carré
  • Fixation de verrouillage de stylo
  • Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 15 mm
  • S: 17,5 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
  • Poids: 69 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 7/8 ″
  • Largeur mm (b): 34,5 mm

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier