• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de plug-in d'anneau SW 10 mm taille de l'outil 9x12 mm

Réf.: 58620010
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
Type de produit Embout polygonal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58620010
EAN / GTIN 4018754141326
Réf. fabricant 58620010
Article hors catalogue L60010 4851

Description

Description:

  • Acier haute performance HPQ®, bruni
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 8 mm
  • S: 45 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
  • Poids: 45 g
  • Ouverture de clé [mm]: 10 mm
  • Largeur mm (b): 15,6 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier