Outil de plug-in d'anneau SW 7 mm, taille de l'outil 9x12 mm

Réf.: 58620007
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
Type de produit Embout polygonal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58620007
EAN / GTIN 4018754141296
Réf. fabricant 58620007
Article hors catalogue L60010 3902

Description

Description:

  • Acier haute performance HPQ®, bruni
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 6 mm
  • S: 45 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
  • Poids: 31 g
  • Ouverture de clé [mm]: 7 mm
  • Largeur mm (b): 11,5 mm