Table roulante

Réf.: 5862
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5862
EAN / GTIN 4017976058627
Réf. fabricant 5862
Article hors catalogue L90080 733

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm, surface effet hêtre, 2 plateaux amovibles réglables au pas de 50 mm, compatible pour 1 hauteur de classeur. 4 roues pivotantes à bandage TPE, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins. Charge maximum par plateau : 50 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Longueur de surface utile (mm): 1120
Largeur de surface utile (mm): 650
Hauteur plateaux (mm): 300, 670, 910
Charge par plateau (kg): 50
Largeur totale (mm): 1120
Hauteur totale (mm): 910
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3