Tungsten carbide burrs ceramic bonded 45x10/3l100 mm C MEDIUMC240

Réf.: 586
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 586
EAN / GTIN 9003170005869
Réf. fabricant 586
Article hors catalogue L50140 1152

Description

Description:

Les pierres à gouges vitrifiées sont idéales pour l'affûtage d'outils à denture serrée. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application. La forme conique vous permet de rectifier et d'ébavurer jusqu'en bas de la denture.

Caractéristique(s):

  • Form: 90HM PIERRE BISEAUTEE
  • Spécification : CMITTEL
  • Dimension (B x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
  • Diamètre: 45 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Granulométrie: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l'affûtage d'outils à denture rapprochée

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop