• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adaptateur Vierkant L.15,5 mm D.29 mm

Réf.: 58524090
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
Type de produit Supports de comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58524090
EAN / GTIN 4018754181124
Réf. fabricant 58524090
Article hors catalogue L60010 3463

Description

Description:

  • carré interne de 1/4″ à carré externe de 1/2″ (6,3 x 12,5)

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 29 mm
  • Carré extérieur [pouce]: 1/2 ″
  • Longueur mm (L): 15,5 mm
  • Carré intérieur [pouce]: 1/4 ″
  • Poids: 25 g