• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pupitre roulant

Réf.: 5844
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5844
EAN / GTIN 4017976058443
Réf. fabricant 5844
Article hors catalogue L90080 509

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007, écritoire revêtement époxy gris RAL 7035 verrouillable en tôle d'acier avec sous main plastifié, 2 plateaux amovibles réglables au pas de 50 mm. Compatible pour 1 hauteur de classeur. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, moyeu à palier lisse. Charge maximum par plateau : 50 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Hauteur écritoire (mm): 1150, 1320
Longueur de surface utile (mm): 500
Largeur de surface utile (mm): 600
Largeur totale (mm): 600
Profondeur totale (mm): 615
Hauteur totale (mm): 1320
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires