• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie circulaire métal, denture alternée biseautée universel 350 mm

Réf.: 584095 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
⌀ lame D 350 mm
⌀ alésage 30 mm
Trous d'entraînement - Nombre/⌀/cercle primitif 2/10/60 et 2/11/63 et 2/12/64 et 2/7/42 mm
pour matériau Métallurgie
Nombre de dents 80
Largeur de coupe B 2,4 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 584095 350
EAN / GTIN 4045197220981
Réf. fabricant 584095 350

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Lame de scie universelle pour les matériaux les plus divers, comme les aciers plats et les cornières, l'aluminium et d'autres métaux non ferreux. Denture plate biseautée jusqu'à ⌀ 250 mm. Denture alternée biseautée à partir de ⌀ 300 mm.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.