Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel, ⌀ lame D: 210mm

Réf.: 584075 210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils Carbure
⌀ lame D 210 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Bois
Nombre de dents 34
Largeur de coupe B 2,8 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 584075 210
EAN / GTIN 4045197220875
Réf. fabricant 584075 210

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Lame de scie universelle avec longue durée de vie, fonctionnement silencieux, insensible aux clous. Pour tous les bois et les matériaux problématiques dans le secteur de la construction, également profilés d'aluminium.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.