• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pupitre roulant

Réf.: 5839
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5839
EAN / GTIN 4017976658391
Réf. fabricant 5839
Article hors catalogue L90080 854

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007, 1 placard en tôle d'acier verrouillable (L x P x H : 500 x 600 x 600 mm) avec porte et 2 plateaux amovibles. Tiroir porte clavier et tapis de souris. Plateau horizontal avec ouverture pour passage des câbles vers le caisson. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, roulement à palier lisse. Charge maximum par plateau placard : 30 kg. Livré sans accessoires.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Hauteur écritoire (mm): 1110
Longueur de surface utile (mm): 650
Largeur de surface utile (mm): 650
Largeur totale (mm): 650
Profondeur totale (mm): 650
Hauteur totale (mm): 1110
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3