• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pupitre roulant protection infections

Réf.: 5838-IS1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5838-IS1
EAN / GTIN 4017976858388
Réf. fabricant 5838-IS1
Article hors catalogue L90070 397

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007, dimensions écritoire (l x P) : 1100 x 589 mm avec rebord, 1 placard en tôle d'acier verrouillable (L X P X H : 500 x 600 x 600 mm) avec porte, 2 plateaux règlables. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, moyeu à palier lisse. Charge maximum par plateau : 50 kg. Également équipé d'une panneau de projections salivaires 5942, d'un support pour produit désinfectant 1393-B0500 (pour bouteille Bode de 500 ml) et d'un support bouteille pulvérisateur 1391. Bouteilles non incluses dans la livraison.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 100
Hauteur écritoire (mm): 1100/1195
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Largeur totale (mm): 1105
Profondeur totale (mm): 659
Hauteur totale (mm): 2305
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3