• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pupitre roulant

Réf.: 5837
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5837
EAN / GTIN 4017976658377
Réf. fabricant 5837
Article hors catalogue L90080 1136

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007, dimensions écritoire (l x P) : 1100 x 590 mm avec rebord, 2 plateaux règlables. Compatible pour 2 hauteurs de classeurs. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, moyeu à palier lisse. Charge maximum par plateau : 50 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 100
Hauteur écritoire (mm): 1100, 1195
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Largeur totale (mm): 1105
Profondeur totale (mm): 610
Hauteur totale (mm): 1195
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier