• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pupitre roulant

Réf.: 5835
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5835
EAN / GTIN 4017976558356
Réf. fabricant 5835
Article hors catalogue L90070 215

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007, dimensions écritoire (l x P) : 605 x 589 mm,avec porte-stylo fraisé. 1 placard verrouillable en tôle d'acier (L X P X H : 500 x 600 x 600 mm) avec porte et 2 étagères amovibles. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, moyeu à palier lisse. Charge maximum par plateau : 30 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 100
Hauteur écritoire (mm): 1195
Longueur de surface utile (mm): 600
Largeur de surface utile (mm): 500
Largeur totale (mm): 605
Profondeur totale (mm): 610
Hauteur totale (mm): 1195
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires