• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil d'insertion TORX® Taille E14 porte-outil 14x18 mm

Réf.: 58294014
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
Type de produit Embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58294014
EAN / GTIN 4018754096831
Réf. fabricant 58294014
Article hors catalogue L60010 2639

Description

Description:

  • Pour clés dynamométriques avec mandrin carré
  • Fixation de verrouillage de stylo
  • Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 11 mm
  • Profil de sortie: TORX®
  • S: 25 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 14 x 18 mm
  • Taille Profil de sortie: E14
  • Poids: 130 g
  • Largeur mm (b): 22,5 mm