• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil d'insertion carré d'étalonnage. Taille 40 carré extérieur 3/4 , taille 14x18 mm

Réf.: 58243040
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
Type de produit Embouts avec carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58243040
EAN / GTIN 4018754192304
Réf. fabricant 58243040
Article hors catalogue L60010 4340

Description

Description:

  • Sans boule ou Goupille (ne convient donc pas au serrage des vis)
  • Résultats de mesure optimaux pendant l'étalonnage en réduisant les forces latérales

Caractéristique(s):

  • Carré extérieur [pouce]: 3/4 ″
  • Gr.: 40
  • Hauteur mm (h): 29,3 mm
  • S: 25 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 14 x 18 mm
  • Poids: 410 g
  • Largeur mm (b): 40 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier