Outil d'insertion carré d'étalonnage. Taille 12 carré extérieur 3/8 ″ porte-outil 14x18 mm

Réf.: 58243012
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Type de produit Embouts avec carré

Identification et classification

Référence article 58243012
Copier
EAN / GTIN 4018754241866
Copier
Réf. fabricant 58243012
Copier
Article hors catalogue L60010 5615
Copier
Fabricant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Sans boule ou Goupille (ne convient donc pas au serrage des vis)
  • Résultats de mesure optimaux pendant l'étalonnage en réduisant les forces latérales

Caractéristique(s):

  • Carré extérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Gr.: 12
  • Hauteur mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 14 x 18 mm
  • Poids: 199 g
  • Largeur mm (b): 27 mm