• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de plug-in d'anneau Support d'outil AF.36 mm 24,5x28 mm

Réf.: 58228036
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
Type de produit Embout polygonal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58228036
EAN / GTIN 4018754132348
Réf. fabricant 58228036
Article hors catalogue L60010 607

Description

Description:

  • Pour clés dynamométriques avec montage pour outils de fixation
  • Fixation de verrouillage de stylo
  • Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 17 mm
  • S: 95 mm
  • Gr. Prise Wkz. extérieur 4 pans: 24,5x28 mm
  • Poids: 650 g
  • Ouverture de clé [mm]: 36 mm
  • Largeur mm (b): 54 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier