Outil enfichable ouvert, taille 46 mm, taille 24,5x28 mm

Réf.: 58218046
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
    Type de produit Embout a fourche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 58218046
    EAN / GTIN 4018754109524
    Réf. fabricant 58218046
    Article hors catalogue L60010 868

    Description

    Description:

    • Pour clés dynamométriques avec montage pour outils de fixation
    • Fixation de verrouillage de stylo
    • Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
    • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
    • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

    Caractéristique(s):

    • Hauteur mm (h): 17 mm
    • S: 95 mm
    • Gr. Prise Wkz. extérieur 4 pans: 24,5x28 mm
    • Poids: 867 g
    • Ouverture de clé [mm]: 46 mm
    • Largeur mm (b): 94 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier