Maul-Einsteck.Wtz. SW 9 mm taille de l'outil 9x12 mm

Réf.: 58211009
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
    Type de produit Embout a fourche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 58211009
    EAN / GTIN 4018754033812
    Réf. fabricant 58211009
    Article hors catalogue L60010 1114

    Description

    Description:

    • Pour clés dynamométriques avec mandrin carré
    • Fixation de verrouillage de stylo
    • Chromage sur nickel, durable et résistant à l'écaillage
    • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
    • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

    Caractéristique(s):

    • Hauteur mm (h): 5,5 mm
    • S: 17,5 mm
    • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
    • Poids: 38 g
    • Ouverture de clé [mm]: 9 mm
    • Largeur mm (b): 26 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier