Scie à onglet avec butée de longueur et lame à bois 550 mm

Réf.: 581905 550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 550 mm
Largeur de coupe B 90° 160 mm
Hauteur de coupe H 120 mm
Type de produit Scies à onglet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 581905 550
EAN / GTIN 4005568033312
Réf. fabricant 3332 L3

Description

Exécution:

Socle en aluminium moulé sous pression avec guidage de la traverse tubulaire résistant à l’usure, fonctionnement quasi silencieux, avec butée élastique. Positionnement aisé de la pièce à scier. Guidage de la lame ajustable; poignée solide en arc fermé. Contrefort d’appui haut et rugueux pour assurer la position de la pièce. Avec butée de longueur (des deux côtés) pour effectuer des coupes en série. Positionnement automatique pour onglets de 90°, 45°, 30° et 22,5°.

Dimensions lame : 550 x40 mm
Possibilité de régler progressivement tous les angles intermédiaires.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange