• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embouts à cliquet 17mm Porte Outil14 x 18

Réf.: 58170217
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
Référence article 58170217
EAN / GTIN 4018754348459
Réf. fabricant 58170217

Description

Description:

- adapté aux clés dynamométriques avec système d'insertion 14 x 18
- avec double six pans
- serrage contrôlé à droite et à gauche grâce à la commutation
- fixation par la sécurité de la goupille
- HPQ® acier haute performance, noir bruni

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents: 72
  • Angle de reprise: 5°
  • largeur mm (b): 32,5 mm
  • Taille du porte-outil [carré interne]: 14 x 18 mm
  • Hauteur mm (h): 10,6 mm
  • Longueur mm (l): 52 mm
  • Legierung Alliage: Acier haute performance HPQ®
  • max. Couple: 200 N·m
  • Surface: noir oxydé
  • ouverture de clé 1 [mm]: 17 mm
  • Poids (g): 166 g