• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laboratory cut-off wheels 150x1,6x32 mm straight A 60 P4 B43 steel/hss

Réf.: 58158
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rouleau de nettoyage grossier en nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58158
EAN / GTIN 9003170581585
Réf. fabricant 58158
Article hors catalogue L50140 676

Description

Description:

Les disques de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des tronçonneuses stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance maximales et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes de rentabilité et d'efficacité.

Caractéristique(s):

  • Form: 41N DISQUE PLAT NON ARME
  • Spécification : A 60 P4 B43
  • Dimension (D x T x H): 150 x 1,6 x 32 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 1.6 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier
  • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil

Utilisation:

  • Pour l'acier et l'acier rapide
  • Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies

Recommandation(s):

  • Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale
  • Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s