• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Scie à dos Superior

Réf.: 581520
Remise
36,72 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 571 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 11
Longueur lame 350 mm
Type de produit Scies à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 581520
EAN / GTIN 7311518181390
Réf. fabricant 3180-14-XT11-HP
Manufacturer SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Scies à main avec poignée Ergo® pour une transmission optimale de la force. Les lames de scie Superior sont pourvues d'un revêtement supplémentaire pour réduire le frottement. Grâce à la denture NXT unique (trempée et rectifiée 3 fois) et la denture brevetée, la lame renforcée permet d'obtenir une capacité de coupe d'au moins 30 % supérieure à celle de scies comparables.

Utilisation:

Pour le bois tendre et sec.