• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie égoïne Superior 400 mm

Réf.: 581500 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 11
Longueur lame 400 mm
Type de produit Scies égoïnes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 581500 400
EAN / GTIN 7311518239527
Réf. fabricant 2600-16-XT11-HP

Description

Exécution:

Scies à main avec poignée Ergo® pour une transmission optimale de la force. Les lames de scie Superior sont pourvues d'un revêtement supplémentaire pour réduire le frottement. Grâce à la denture NXT unique (trempée et rectifiée 3 fois) et la denture brevetée, la lame renforcée permet d'obtenir une capacité de coupe d'au moins 30 % supérieure à celle de scies comparables.

Utilisation:

Pour le bois tendre et sec.