Porte-scie à main (sans lame)

Réf.: 581300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
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
Matériau poignée Bois
Sans lame de scie oui
Profondeur de coupe 320 mm
Type de produit Scies à chantourner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 581300
EAN / GTIN 4010124490300
Réf. fabricant 490 001

Description

Exécution:

Archet verni robuste en tube d’acier de 13 mm. Profondeur de coupe: 320 mm. Mâchoires de serrage avec écrous-papillons; poignée en bois verni.
La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.