• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Resin-bonded diamond grinding wheels for chip surface grinding (tooth-face grinding) 200 x 13 x 32 mm 2,5 - 4,4 X V70

Réf.: 580905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 580905
EAN / GTIN 9003175809059
Réf. fabricant 580905

Description

Description:

Tyrolit propose un large assortiment d'outils adaptés à différentes meuleuses pour des pas de denture étroits et larges grâce à des hauteurs de bandeau et des formes de corps adaptées. Cela vous permet d'obtenir des géométries de surface parfaites. Ce produit est disponible pour toutes les affûteuses standards ayant un diamètre compris entre 100 et 200 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: 3V9 08497C MEULE PLATE
  • Spécification : 2,5 - 4,4 X V70
  • Dimension (D x T x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Longue durée de vie
  • Formes de corps optimales
  • Excellente qualité de coupe

Utilisation:

  • Pour l'affûtage des faces sur Métal dur.