Assortiment de crochets 29- pièces

Réf.: 5802440
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Jeux de supports pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5802440
EAN / GTIN 4010886580240
Réf. fabricant 5802440
Article hors catalogue L60160 5679
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Adapté aux tôles perforées avec trous carrés 10 x 38 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 1.100 mm
  • Longueur totale [mm]: 550 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non