PINCE ETAU AUTO BECS COUD. 10

Réf.: 580.10
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
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 580.10
EAN / GTIN 3148517716223
Réf. fabricant 580.10
Article hors catalogue L60130 219

Description

Description:

  • Pince adaptée aux travaux de fabrication et de maintenance dans l'industrie et l'automobile
  • Réglage automatique sur la pièce à serrer, seule la pression est à régler
  • Mâchoire trempée en acier chrome-molybdène forgé: très résistante à l'usure
  • Poignée quadrillée pour une préhension antidérapante
  • Déverrouillage par levier avec ouverture intérieure
  • Réalisation: chromée, mécanisme breveté bruni.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 12
  • H [mm]: 63
  • L x H [mm]: 250 x 63
  • L [mm]: 250
  • [g]: 642