CLE POLY LONGUE 15DG 7/32X1/4

Réf.: 57L.7/32X1/4
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 57L.7/32X1/4
EAN / GTIN 3662424023897
Réf. fabricant 57L.7/32X1/4
Article hors catalogue L60130 9993

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés mixtes longues coudées à 15°
  • Profil à paroi mince pour une accessibilité maximale
  • Pour le montage et l'entretien des moteurs
  • Profil OGV à douze pans pour un serrage puissant
  • phosphaté noir

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/32x1/4
  • B x B1 [mm]: 9,5x10,7
  • E x E1 [mm]: 6,3x7,3
  • H [mm]: 3.8
  • L [mm]: 191.8
  • [g]: 42

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop