CLE POLY LONGUE 15DG 5/8X3/4

Réf.: 57L.5/8X3/4
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 57L.5/8X3/4
    EAN / GTIN 3662424023965
    Réf. fabricant 57L.5/8X3/4
    Article hors catalogue L60130 10374

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Clés mixtes longues coudées à 15°
    • Profil à paroi mince pour une accessibilité maximale
    • Pour le montage et l'entretien des moteurs
    • Profil OGV à douze pans pour un serrage puissant
    • phosphaté noir

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 5/8x3/4
    • B x B1 [mm]: 22,8x26,5
    • E x E1 [mm]: 14x15,1
    • H [mm]: 7
    • L [mm]: 390.3
    • [g]: 393