• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE POLY LONGUE 15DG 3/8X7/16

Réf.: 57L.3/8X7/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 57L.3/8X7/16
EAN / GTIN 3662424023927
Réf. fabricant 57L.3/8X7/16
Article hors catalogue L60130 11261

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés mixtes longues coudées à 15°
  • Profil à paroi mince pour une accessibilité maximale
  • Pour le montage et l'entretien des moteurs
  • Profil OGV à douze pans pour un serrage puissant
  • phosphaté noir

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B x B1 [mm]: 14,6x17,3
  • E x E1 [mm]: 7,5x8,7
  • H [mm]: 4
  • L [mm]: 276.4
  • [g]: 105