CLE POLY LONGUE 15DG 1/2X9/16

Réf.: 57L.1/2X9/16
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 57L.1/2X9/16
    EAN / GTIN 3662424023941
    Réf. fabricant 57L.1/2X9/16
    Article hors catalogue L60130 10301

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Clés mixtes longues coudées à 15°
    • Profil à paroi mince pour une accessibilité maximale
    • Pour le montage et l'entretien des moteurs
    • Profil OGV à douze pans pour un serrage puissant
    • phosphaté noir

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 1/2x9/16
    • B x B1 [mm]: 18,8x20
    • E x E1 [mm]: 12x13,7
    • H [mm]: 5.7
    • L [mm]: 350.4
    • [g]: 272