Plateau de rangement

Réf.: 5792620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Bacs de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5792620
    EAN / GTIN 4010886579268
    Réf. fabricant 5792620
    Article hors catalogue L60160 5000

    Description

    Description:

    Quadruple divisé
    Convient aux tôles perforées à perforation carrée 10 x 38 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 456 mm
    • Hauteur totale [mm]: 50 mm
    • Longueur totale [mm]: 100 mm
    • 1000 V isolé: non
    • pour perforation carrée 10 x 38 mm: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non