Plateau de rangement

Réf.: 5792540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Bacs de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5792540
EAN / GTIN 4010886579251
Réf. fabricant 5792540
Article hors catalogue L60160 5629

Description

Description:

Convient aux tôles perforées à perforation carrée 10 x 38 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 456 mm
  • Hauteur totale [mm]: 50 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • 1000 V isolé: non
  • pour perforation carrée 10 x 38 mm: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non