• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tungsten carbide burrs ceramic bonded 45x6/2l115 mm 89A MEDIUMA240

Réf.: 579
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 579
EAN / GTIN 9003170005791
Réf. fabricant 579
Article hors catalogue L50140 1825

Description

Description:

Les pierres à gouges vitrifiées sont idéales pour l'affûtage d'outils à denture serrée. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application. La forme conique vous permet de rectifier et d'ébavurer jusqu'en bas de la denture.

Caractéristique(s):

  • Form: 90HM PIERRE BISEAUTEE
  • Spécification : 89AMITTEL
  • Dimension (B x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Diamètre: 45 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 115 mm
  • Granulométrie: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l'affûtage d'outils à denture rapprochée

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier