• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse cylindrique Nylon 40 mm

Réf.: 578400 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 40 mm
Longueur totale L 300 mm
Longueur de travail L3 100 mm
Type de produit Brosse cylindrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 578400 40
EAN / GTIN 4017359029459
Réf. fabricant 542819

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Spirale de garnissage en nylon.
Longueur totale 300 mm, longueur de garnissage 100 mm.

Utilisation:

Pour le nettoyage manuel et l’ébavurage de tubes, alésages, etc.