• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse cylindrique Fil laiton, ⌀ brosse D1: 6mm

Réf.: 578300 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
978 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 6 mm
Longueur totale L 300 mm
Longueur de travail L3 100 mm
Type de produit Brosse cylindrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 578300 6
EAN / GTIN 4017359014349
Réf. fabricant 542701

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Spirale de garnissage en fil de laiton ondulé.
Longueur totale 300 mm, longueur de garnissage 100 mm.

Utilisation:

Pour le nettoyage manuel et l’ébavurage de tubes, alésages, etc.