BROSSE BOUGIE. FIL INOX 0,15MM Fil laiton ondulé 0,15 mm W

Réf.: 577020 W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 040 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau garnissage Fil laiton
    Longueur totale L 150 mm
    Epaisseur des soies 0,15 mm
    Longueur de travail L3 40 mm
    Largeur de garnissage L1 15 mm
    Longueur de garnissage H1 15 mm
    Nombre de rangées de garnissage 3
    Matériau corps de base Bois de hêtre
    Type de produit BROSSE BOUGIE. FIL INOX 0,15MM

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 577020 W
    EAN / GTIN 4017359074145
    Réf. fabricant 12521142

    Description

    Exécution:

    Corps en bois de hêtre; longueur 150 mm, 3 rangées, surface de garnissage 40×15 mm, hauteur de garnissage 15 mm.