{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Perlon, lisse | |
Longueur totale L | 225 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Longueur de travail L3 | 110 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 20 mm | |
Nombre de rangées de garnissage | 4 | |
Matériau corps de base | Bois de hêtre | |
Type de produit | Brosses fines |
Référence article | 576605 W | |
EAN / GTIN | 4017359074626 | |
Réf. fabricant | 12645142 |