• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Brosse métallique à main Fil INOX ondulé 0,35 mm, Nombre de rangées de garnissage: 2

Réf.: 575200 2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
621 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rangées de garnissage Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
Largeur corps de base 22 mm
Longueur totale L 290 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de travail L3 140 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Nombre de rangées de garnissage 2
Matériau corps de base Bois
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575200 2
EAN / GTIN 4017359074732
Réf. fabricant 10462042
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Corps en bois incurvés avec deux trous de suspension. Longueur de garnissage 140 mm, hauteur de garnissage 25 mm, longueur totale env. 290 mm.