• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosses circulaires carbure de silicium (SiC) 80

Réf.: 575064 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 125 mm
Grain 80
Degré de finesse grossier
Epaisseur des soies 1,2 mm
Largeur de garnissage L1 20 mm
Longueur de travail L3 22 mm
⌀ alésage d1 22 avec rainure mm
Abrasifs Carbure de silicium (SiC) inséré
Abréviation de l'abrasif SiC
Vitesse de rotation recommandée 1 800 min-1 - 2 200 min-1
Vitesse de rotation max. 4 000 min-1
Avance 800 mm/min - 3 000 mm/min
Approche 0,3 (fin) – 1,0 (grossier) mm
Machine motrice Centres d'usinage CNC; robots
Support Mandrins porte-fraises
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575064 80
EAN / GTIN 4045197977816
Réf. fabricant 575064 80

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brosses circulaires avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée. Soies en nylon à granulométrie très élevée en carbure de silicium pour utilisation universelle.
Avec rainure longitudinale pour serrage sur mandrins porte-fraises (DIN 6357) et mandrins porte-fraises combinés (DIN 6358).

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage. Pour le travail de surfaces latérales et intérieures: ébavurage précis (par ex. filetages), chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surfaces.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier