{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Grain | 80 | |
⌀ brosse D1 | 50 mm | |
⌀ disque D2 | 55 mm | |
Abrasifs | Grain de céramique (CER) | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Degré de finesse | grossier | |
Epaisseur des soies | 1,2 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 25 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 1 200 min-1 - 2 400 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 4 500 min-1 | |
Avance | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Approche | 0,3 (fin) – 2,0 (grossier) mm | |
Type de produit | Brosse centrale |
Référence article | 575026 80 | |
EAN / GTIN | 4062406287054 | |
Réf. fabricant | 575026 80 |