Brosse métallique à main Fil d’acier lisse 0,35 mm, Nombre de rangées de garnissage: 6

Réf.: 575000 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
521 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rangées de garnissage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
Largeur corps de base 45 mm
Longueur totale L 290 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de travail L3 140 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Nombre de rangées de garnissage 6
Matériau corps de base Bois
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575000 6
EAN / GTIN 4017359049624
Réf. fabricant 10006042

Description

Exécution:

Corps en bois incurvés avec deux trous de suspension. Longueur de garnissage 140 mm, hauteur de garnissage 25 mm, longueur totale env. 290 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier