Description:
Comparateur à cadran au design mince avec plage de mesure de 25 mm. Le comparateur à cadran ABSOLUTE Digimatic ID-U vous offre les avantages suivants: Réglage unique de la position de départ, qui reste alors le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile. La conception mince permet une installation sur des appareils de mesure. Autonomie de la batterie exceptionnellement longue
Caractéristique(s):
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 1″/25.4 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,001″/0,02 mm
Remarques : Modèle ANSI/AGD
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 8,5 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie de la pile : environ 20000 heures